Czyściwa WypAll® X90 Duża rolka, Typ: W

Nr art.: 089290 W
Cena za 1 Sztuka (PLN 1,79 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Przydatność do czyszczenia tak
odcinki 450
liczba warstw 2
⌀ tulei 6 cm
szerokość 300 mm
długość 320 mm
kolor niebieskie
pasują do uchwytów/dozowników 089265, 089266, 089267
masa 4 kg
Rodzaj produktu Ręczniki papierowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 089290 W
EAN / GTIN 036000128895
Numer producenta 12889
Producent/osoba odpowiedzialna Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Wykonanie:

Ofertę produktów WypAll® X90 opracowano specjalnie z myślą o procesach produkcyjnych, w przypadku których decydującymi wymogami są wytrzymałość, niska skłonność do zostawiania włókien oraz wysoka chłonność. WypAll® X90 oddaje 90% wchłoniętych rozpuszczalników i może zmniejszyć ilość odpadów produkcyjnych o nawet 35%. Takie rozwiązanie wspiera użytkownika w zarządzaniu wydatkami i marnowaniu zasobów. Do najtrudniejszych zastosowań w zakładzie, gdy konieczne są wytrzymałość, niska skłonność do zostawiania włókien oraz wysoka chłonność. Jako rynkowy lider w obszarze środków do wycierania rozpuszczalników chcemy pomóc naszym klientom zwiększyć produktywność i efektywność, a jednocześnie zmniejszyć ilość odpadów, oferując czyste ściereczki wielokrotnego użytku, na których zawsze można polegać. Dzięki zaawansowanej technologi Hydroknit™ każda ściereczka jest mocna, wytrzymała i nadzwyczaj chłonna, a także odporna na działanie rozpuszczalników. Idealne do zastosowań w przemysłowym zakładzie produkcyjnym.
  • 1 duża, wydajna rolka zawiera 450 niebieskich, 2-warstwowych ściereczek.
  • Możliwość łączenia z dozownikami Kimberley-Clark Professional™.
  • Wymiary każdej ściereczki: 320 mm (dł.) × 300 mm (szer.).
  • Uwalnia 90% wchłoniętego rozpuszczalnika, obniżając tym samym koszty związane z zakupem rozpuszczalników. Asortyment WypAll® opracowano z myślą o wydajności i efektywności przy jednoczesnej redukcji ilości odpadów.