WypAll® X90 plovimo šluostės Didelis rulonas, Tipas: W

Prekės Nr.: 089290 W
Kaina už vieną 1 vnt. (0,37 € / 1 Abrisse)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Šviesiai mėlyna
Serija WypAll® X90
Gamintojo pavadinimas WypAll® X90 Wischtücher Großrolle
Spalva mėlyna
Sluoksniai 2
Skaičius 1
Lapeliai 450
Rankovės skersmuo 60 mm
Produkto rūšis Neaustinė medžiaga
Ilgis 320 mm
Plotis 300 mm
Medžiaga Neaustinė medžiaga
Savybės daugkartinio naudojimo; nesivelia
Tinka Alyvos; Riebalai; tirpikliams; valymo darbai
Pakuotės forma Rulonas
Bendras svoris 4 000 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 089290 W
EAN / GTIN 036000128895
Gamintojo numeris 12889
Gamintojas / atsakingas asmuo Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Germany, www.kimberly-clark.de

Aprašymas

Modelis:

WypAll® X90 serija buvo specialiai sukurta gamybos procesams, kuriuose pagrindiniai reikalavimai yra ilgaamžiškumas, patvarumas ir puiki skysčių absorbcija. WypAll® X90 išskiria 90% absorbuotų tirpiklių ir gali sumažinti gaminio atliekų kiekį iki 35%. Tai padeda kontroliuoti išlaidas ir atliekas. Tinka sudėtingiems darbams Jūsų įrenginyje, kai reikia ilgaamžiškumo, patvarumo ir puikios skysčių absorbcijos. Būdami tirpiklių ir plovimo priemonių rinkos lyderiais, norime padėti Jums padidinti produktyvumą ir efektyvumą – mažinti atliekų kiekį, naudojant švarią, daugkartinio naudojimo šluostę, kuria galėsite pasikliauti kiekvieną kartą. Dėl pažangios Hydroknit™ technologijos kiekviena šluostė lengvai, puikiai sugeria skysčius ir yra atspari tirpikliams. Puikiai tinka pramoninei gamybai.
  • 1 didelis ritinys su 450 mėlyų, 2 sluoksnių servetėlių.
  • Galima derinti su Kimberly-Clark Professional™ dalytuvais.
  • Vienos servetėlės matmenys: 320 mm (ilgis) × 300 mm (plotis).
  • Išskiria 90 % sugerto tirpiklio, todėl sumažėja išlaidos tirpikliams ir jų sąnaudos. WypAll® asortimentas sukurtas siekiant užtikrinti produktyvumą ir efektyvumą bei sumažinti atliekų kiekį.

Dideli ritiniai sunkiesiems valymo darbams, pvz., aliejų ir riebalų sugėrimui.