WypAll® X90 Lavete de ştergere Rolă mare, Tip: W

Cod articol.: 089290 W
Preț per 1 buc. (0,36 € / 1 Abrisse)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru deschis
Serie WypAll® X90
Denumirea producătorului WypAll® X90 Wischtücher Großrolle
Culoarea albastru
Straturi 2
Număr 1
Desfaceri 450
Diametru manșn 60 mm
Tip produs Material abraziv
Lungime 320 mm
Lăţime 300 mm
Material Material abraziv
Caracteristici Fără scame; reutilizabil(ă)
Recomandat pentru Grăsimi; Lucrări de curățare; Organici; Uleiuri
Forma de ambalare Rolă
Greutate totală 4.000 g

Identificare și clasificare

Cod articol 089290 W
EAN / GTIN 036000128895
Număr producător 12889
Producător/responsabil Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descriere

Execuţie:

Gama WypAll® X90 a fost special concepută pentru procesele de producţie în care cerinţe esenţiale sunt rezistenţa la uzură, formarea redusă de scame şi capacitatea mare de absorbţie. WypAll® X90 eliberează 90 % din solvenţii absorbiţi şi poate reduce deşeurile din acest tip de produs cu până la 35 %. Aceasta vă ajută la gestionarea sarcinilor şi la prevenirea risipei. Se recomandă pentru cele mai solicitante utilizări din instalaţia dvs., când este nevoie de rezistenţă la uzură, de formare redusă de scame şi de absorbţie mare a lichidelor. Ca lider de piaţă în domeniul ştergerii cu solvenţi, vrem să vă ajutăm în creşterea productivităţii şi a eficienţei reducând totodată deşeurile, aşa că vă oferim o lavetă curată şi reutilizabilă pe a cărei putere vă puteţi bizui oricând. Tehnologia avansată Hydroknit™ este garanţia că fiecare lavetă este puternică, rezistentă la uzură, extrem de absorbantă precum şi rezistentă la solvenţi. Ideală pentru utilizarea producţia industrială.
  • 1 rolă mare și puternică cu 450 de lavetet albastre, cu 2 straturi.
  • Poate fi combinat cu distribuitoarele Kimberley-Clark Professional™.
  • Dimensiunile fiecărei lavete sunt: 320 mm (Lu) × 300 mm (Lă).
  • Eliberează 90% din solventul absorbit, reducând astfel cheltuielile pentru solvenți. Gama WypAll® a fost concepută pentru a asigura productivitatea și eficiența, reducând în același timp cantitatea de deșeuri.

Role mari pentru activități dificile de curățare, cum ar fi absorbția uleiurilor și grăsimilor.