{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | X70 Reinigungstücher | |
| Kolor | białe | |
| Liczba warstw | 1 | |
| Liczba | 12 | |
| Liczba chusteczek/ściereczek | 76 | |
| Rodzaj produktu | włóknina | |
| Długość | 426 mm | |
| Szerokość | 282 mm | |
| Materiał | włóknina | |
| Właściwości | Nie pozostawiają strzępków; możliwość wielokrotnego zastosowania; Żywność certyfikowana | |
| Możliwość użycia do | Czyszczenie; Oleje; Woda; Środek czyszczący; Środek dezynfekcyjny | |
| Kształt opakowania | Karton |
| Numer artykułu | 089286 W | |
| EAN / GTIN | 5033848041978 | |
| Numer producenta | 8296 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de |