• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

WypAll® X70 Reinigungstücher Brag Box, Typ: W

Artikel-Nr.: 089286 W
Preis pro 1 Stück (0,54 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung X70 Reinigungstücher
Farbe weiß
Lagen 1
Anzahl 12
Anzahl Tücher/Lappen 76
Produktart Vlies
Länge 426 mm
Breite 282 mm
Material Vlies
Eigenschaften Lebensmittelzertifiziert; fusselfrei; wiederverwendbar
geeignet für Desinfektionsmittel; Reinigungsarbeiten; Reinigungsmittel; Wasser; Öle
Verpackungsform Karton

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089286 W
EAN / GTIN 5033848041978
Herstellernummer 8296
Hersteller/verantwortliche Person Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Beschreibung

Ausführung:

WypAll® X70 Power Clean™-Reinigungstücher absorbieren Öl und Wasser dreimal schneller als waschbare Tücher - selbst im nassen Zustand bleiben sie robust und behalten ihre Form. Dank der fortschrittlichen Hydroknit™-Technologie ist jedes Wischtuch leicht und schnell saugfähig - für weniger Rückstände und vielseitiges, effizientes, zuverlässiges Reinigen bei einer Vielzahl von Aufgaben, damit Ihre Arbeitsflächen schnell wieder einsatzbereit sind. Als Marktführer in Sachen Saugfähigkeit möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern - und zugleich Abfall zu reduzieren, indem wir ein sauberes und wiederverwendbares Tuch anbieten, auf dessen Leistung Sie sich jederzeit verlassen können.
Diese saugfähigen Tücher werden in einem flexiblen BRAG™-Box-System zum Schutz der Tücher geliefert und verfügen über eine Einzelblattausgabe zur Kontrolle des Verbrauchs und Vermeidung von Abfall. Die Box mit wasseraufsaugenden Tüchern ist tragbar und ideal für beengte Arbeitsräume. Die Tücher zur Reinigung von Oberflächen sind auch für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert.
WypAll® X70 Power Clean™-Reinigungstücher können mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln verwendet werden. Diese wiederverwendbaren Tücher wurden auf Kompatibilität mit der Verwendung in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid, Bleichmitteln (Natriumhypochlorit) und quartären Ammoniumverbindungen (Quats) getestet.