Panni per la pulizia WypAll® X70 Brag Box W

Codice art.: 089286 W
(CHF 0.62 / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Panni per la pulizia X70
Fogli a strappo 12×76
Larghezza 282 mm
Lunghezza 426 mm
Tipo di prodotto Panni di carta per la pulizia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 089286 W
EAN / GTIN 5033848041978
Codice del produttore 8296

Descrizione

Esecuzione:

I panni per la pulizia WypAll® X70 Power Clean™ assorbono olio e acqua tre volte più velocemente dei panni lavabili e rimangono resistenti, conservando la loro forma, anche quando sono bagnati. Grazie all’avanzata tecnologia Hydroknit™, ciascun panno di pulizia risulta leggero e vanta un assorbimento rapido, consentendo così una riduzione dei residui e una pulizia versatile, efficiente e affidabile per un’ampia gamma di mansioni, per permettere alle tue superfici di lavoro di essere nuovamente pronte all’uso con rapidità. Come leader del mercato in termini di assorbenza, il nostro intento è di fornirti aiuto per migliorare la tua produttività ed efficienza e ridurre al contempo i rifiuti offrendo un panno pulito e riutilizzabile su cui potrai contare in qualsiasi momento.
Questi panni assorbenti vengono forniti in un sistema flessibile BRAG™ box atto a proteggerli e sono dotati di un sistema di prelievo singolo per controllarne il consumo ed evitare gli sprechi. Il box con panni idrofili è portatile e ideale per gli ambienti di lavoro ridotti. I panni per la pulizia delle superfici sono certificati anche per il contatto con gli alimenti.
I panni per la pulizia WypAll® X70 Power Clean™ possono essere utilizzati con detergenti o disinfettanti. Questi panni riutilizzabili sono stati sottoposti a una prova di compatibilità per la pulizia con spray o salviette in combinazione con acido peroossicoacetico, perossido di idrogeno, candeggina (natriumipoclorito) e composti di ammonio quartrico (quats).