{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Etui | |
| Średnica bębna pomiarowego | 6 mm | |
| Odczyt, milimetr | 0,01 mm | |
| Średnica powierzchni pomiarowej | 6 mm | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Okrągłe powierzchnie pomiarowe | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Dokładność ± | 12 µm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,012 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 425 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 450 mm | |
| Norma | DIN 863-4 |
| Numer artykułu | 0888519 | |
| EAN / GTIN | 4029713225209 | |
| Numer producenta | 0888519 | |
| Numer L | L40510 1929 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |