Micromètre d'intérieur, exécution cylindrique, en carbure lecture 0,01mm 425 - 450 mm

Réf.: 0888519
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage Etui
Diamètre du tambour micrométrique 6 mm
Lecture, millimètre 0,01 mm
Diamètre des surfaces de mesure 6 mm
Type de produit micromètre d’intérieur
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode analogique
Exécution des surfaces de mesure surfaces de mesure rondes
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté
Précision ± 12 µm
Ecart de mesure E MPE 0,012 µm
Nombre de micromètres 1 pc.
Plage de mesure min 425 mm
Plage de mesure max. 450 mm
Norme DIN 863-4

Identification et classification

Référence article 0888519
EAN / GTIN 4029713225209
Réf. fabricant 0888519
Article hors catalogue L40510 1929
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 863-4
  • Lecture : 0,01 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Diamètres des faces de mesure en carbure 6 mm, rodé sphérique
  • De la plage de mesure 100 - 125 mm avec isolation des bornes
  • De la plage de mesure 100 - 125 mm avec bague de blocage

Description:

Micromètre intérieur, de forme cylindrique. Pièces de lecture chromées mates, lecture 0,01mm. Diamètre des extrémités de mesure : 6mm. Les surfaces de mesure sont en carbure de tungstène. Livraison avec anneau de serrage. Emballage : caisse en bois

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 425 - 450
  • Limite d'erreur (mm) : 0,012 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 12 µm
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm

Norme:

DIN 863-4