Mikrometr wewnętrzny HM, podziałka 0,01 mm, 50–75 mm

Nr art.: 0888504
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Etui
Zasilanie energią Bez zasilania
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Średnica powierzchni pomiarowej 6 mm
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Wypukła powierzchnia pomiarowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Granica błędu 5 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 50 mm
Maks. zakres pomiarowy 75 mm
Norma DIN 863-4
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0888504
EAN / GTIN 4029713208882
Numer producenta 0888504
Numer L L40510 1407
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 863-4
  • Wartość pomiarowa: 0,01 mm
  • Elementy widoczne są pokryte chromem jedwabistym
  • Powierzchnie pomiarowe z węglika spiekanego o średnicy 6 mm, wygładzone metodą docierania kulistego
  • W zakresie pomiarowym 100–125 mm z izolacją zacisków
  • W zakresie pomiarowym 100–125 mm z pierścieniem zabezpieczającym

Opis:

Mikrometr wewnętrzny, wersja cylindryczna. Elementy wskaźnika z matowym chromowaniem, odczyt 0,01 mm. Drm. osób dokonujących pomiarów: 6 mm. Powierzchnie pomiarowe są pokryte węglikiem spiekanym. Opakowanie: Etui drewniane

Cecha szcz.:

  • Wartość pomiarowa: 0,01 mm
  • Zakres pomiarowy (mm): 50-75
  • Tolerancja błędu (mm): 0,005 mm
  • Granica błędu (µm): 5 µm
  • Odległość między wrzecionami_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4