Notranji mikrometer iz volframovega karbida z odčitavanjem 0,01 mm 50 - 75 mm

Št. art.: 0888504
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
Embalaža Primer
Napajanje brez napetostnega napajanja
Odčitavanje, milimeter 0,01 mm
Premer merilne površine 6 mm
Vrsta izdelka mikrometri za notranje merjenje
Korak vretena 0,5 mm
Enota, odčitavanje milimeter
Merilno orodje analogno
Izvedba merilne površine balasta merilna površina
Delitev merilnega bobna 1/100 mm
Premer merilne površine s karbidno trdino
Točnost 5 µm
Število mikrometrov 1 kos
Merilno območje min. 50 mm
Merilno območje maks. 75 mm
Standard DIN 863-4
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0888504
EAN/GTIN 4029713208882
Številka proizvajalca 0888504
L-število L40510 1407
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-4
  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Karbidne merilne površine dia. 6 mm, sferično
  • Od merilnega območja 100 - 125 mm z izolacijo terminala
  • Od merilnega območja 100–125 mm z varovalnim obročkom

Opis:

Notranji mikrometer, valjaste oblike. Odčitovalni deli so mat kromirani, odčitavanje 0,01 mm. Premer merilnih konic: 6 mm. Merilne površine so na konicah iz karbida. Embalaža: leseni kovček

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 50 - 75
  • Omejitev napak (mm): 0,005 mm
  • Omejitev napak (µm): 5 µm
  • Naklon vretena_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863-4