Śruba pomiarowa wewnętrzna HM, dokładność 0,01 mm, 35–50 mm

Nr art.: 0888503
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie Etui
Średnica bębna pomiarowego 6 mm
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Średnica powierzchni pomiarowej 6 mm
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,004 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 35 mm
Maks. zakres pomiarowy 50 mm
Norma DIN 863-4

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0888503
EAN / GTIN 4029713208899
Numer producenta 0888503
Numer L L40510 1406
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 863-4
  • Wartość pomiarowa: 0,01 mm
  • Elementy widoczne są pokryte chromem jedwabistym
  • Powierzchnie pomiarowe z węglika spiekanego o średnicy 6 mm, wygładzone metodą docierania kulistego
  • W zakresie pomiarowym 100–125 mm z izolacją zacisków
  • W zakresie pomiarowym 100–125 mm z pierścieniem zabezpieczającym

Opis:

Mikrometr wewnętrzny, wersja cylindryczna. Elementy wskaźnika z matowym chromowaniem, odczyt 0,01 mm. Drm. osób dokonujących pomiarów: 6 mm. Powierzchnie pomiarowe są pokryte węglikiem spiekanym. Opakowanie: Drewniane etui.

Cecha szcz.:

  • Wartość pomiarowa: 0,01 mm
  • Zakres pomiarowy (mm): 35-50
  • Tolerancja błędu (mm): 0,004 mm
  • Granica błędu (µm): 4 µm
  • Odległość między wrzecionami_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4