Micrómetro de interiores, ver cilíndrico. 0.01mm 35-50mm

Número de artículo: 0888503
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Embalaje Estuche
Diámetro del tambor de medición 6 mm
Lectura, milímetros 0,01 mm
Diámetro de la superficie de medición 6 mm
Tipo de producto micrómetro de interiores
Paso de husillo 0,5 mm
Carraca sensitiva sí
Bloqueo / palanca de apriete sí
Unidad de lectura milímetros
Metrología analógico/a
Ejecución de la superficie de medición Superficie de medición redonda
División del tambor de medición 1/100 mm
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro
Desviación de medición E MPE 0,004 µm
Número de micrómetros 1 ud.
Capacidad de medición mín. 35 mm
Capacidad de medición máx. 50 mm
Norma DIN 863-4

Identificación y clasificación

Número de artículo 0888503
EAN / GTIN 4029713208899
Número del fabricante 0888503
Número L L40510 1406
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • DIN 863-4
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Carburo de medición de caras día. 6 mm, lapeado esférico
  • Desde el rango de medición 100 - 125 mm con aislamiento de terminal
  • Desde el rango de medición 100 - 125 mm con anillo de bloqueo

Descripción:

Micrómetro interior, diseño cilíndrico. Piezas de lectura cromadas mate, lectura de 0,01mm. Diámetro de los extremos de medición: 6 mm. Las superficies de medición tienen punta de HM. Embalaje: caja de madera

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 35 - 50
  • Límite de error (mm): 0,004 mm
  • Límite de error (µm): 4 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4