Micrometers head w. ratchet stop, non-rotat. 0.01 0-25mm

Nr art.: 0886513
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Średnica bębna pomiarowego 9,5 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 8 mm
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu Głowica mikrometryczna
Grzechotka precyzyjna tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Dokładność ± 3 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Norma DIN 863-2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0886513
EAN / GTIN 4029713027117
Numer producenta 0886513
Numer L L40510 2489
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 863-2
  • Reading: 0,01 mm
  • Reading parts are satin chrome finished
  • Carbide measuring faces

Opis:

Micrometers head w. ratchet stop, non-rotat. 0.01 0-25mm

Cecha szcz.:

  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 25
  • Error Limit (mm): 0.003 mm
  • Error Limit (µm): 3 µm
  • Spindle diameter_mm: 8 mm

Norma:

DIN 863-2