{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrului tamburului de măsurare | 9,5 mm | |
| Ax de măsurare diametru | 8 mm | |
| Citire, milimetru | 0,01 mm | |
| Tip produs | Micrometru tampon | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Diviziune tambur de măsurare | 1/100 mm | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | Armat cu carbură | |
| Precizie ± | 3 µm | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max | 25 mm | |
| Standard | DIN 863-2 |
| Cod articol | 0886513 | |
| EAN / GTIN | 4029713027117 | |
| Număr producător | 0886513 | |
| L-Număr | L40510 2489 | |
| Producător/responsabil | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |