Środek do czyszczenia ultradźwiękowego GARANT GreenPlus Sonic Cleaner N, wersja neutralna,, Treść: 200l

Nr art.: 088017 200
Cena za 1 sztuka (PLN 35,33 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Treść (l) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Przemysłowy środek czyszczący
Rodzaj pojemnika kanistry
Zawartość 200 000 ml
Wartość pH 9,6
Właściwości Biodegradowalne; nie wymaga specjalnego oznakowania
Oznaczenie producenta Sonic Cleaner N
Kolor Niebieskie
Seria GreenPlus
Opakowanie luzem
Min. temperatura przechowywania 20 °C
Maks. temperatura przechowywania 60 °C
Platformy ciekły
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 088017 200
EAN / GTIN 4067263116165
Numer producenta 088017 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Środek do czyszczenia ultradźwiękowego GARANT GreenPlus – największa wydajność z maksymalną elastycznością. Pracujesz ze złożonymi geometriami obrabianych przedmiotów i wrażliwymi powierzchniami? W takim razie seria Sonic Cleaner jest stworzona dla Ciebie. Zaprojektowana specjalnie do systemów ultradźwiękowych linia środków czyszczących GARANT GreenPlus zawiera alkaliczne, kwasowe i neutralne środki czyszczące do rozmaitych materiałów i zastosowań. W zależności od wymagań i zabrudzenia, silnie skoncentrowane środki czyszczące można rozcieńczać i są skuteczne już w temperaturze pokojowej. Umożliwia to optymalne wykorzystanie produktu. Ponadto długa trwałość pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Wszystkie preparaty Sonic Cleaner nie wymagają specjalnego oznakowania, są biodegradowalne, wolne od VOC i nie zawierają krzemianów. Gwarancja łatwego stosowania w zakładzie, ochrony pracowników oraz środowiska.
Sonic Cleaner N, neutralny koncentrat czyszczący do szczególnie delikatnego czyszczenia wrażliwych materiałów, takich jak aluminium, metale kolorowe, powierzchnie lakierowane i ocynkowane.

Zastosowanie:

Do ultradźwiękowych urządzeń do czyszczenia.
Lekkie zabrudzenia takie jak smary i oleje obróbkowe, materiały ścierne i polerskie oraz środki do docierania, odciski palców, pył szlifierski.

Pasuje do:

Materiały wrażliwe, takie jak aluminium, metale kolorowe, powierzchnie lakierowane i ocynkowane, lecz również stal, stal nierdzewna, plastik, szkło, ceramika i guma.