{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Průmyslové čisticí prostředky | |
| Provedení nádrže | Kanystr | |
| Obsah | 200 000 ml | |
| Hodnota pH | 9,6 | |
| Vlastnosti | Biologicky odbouratelná látka; bez označení | |
| Označení výrobce | Sonic Cleaner N | |
| Barva | Modrá | |
| Řada | GreenPlus | |
| Obal | volné | |
| Teplota skladování od | 20 °C | |
| Teplota skladování do | 60 °C | |
| Tvar | kapalný | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 088017 200 | |
| EAN / GTIN | 4067263116165 | |
| Číslo výrobce | 088017 200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |