Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szczotki przemysłowe do pomieszczeń, Kokos naturalny, długość: 600mm

Nr art.: 087530 600
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
355 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość korpusu 600 mm
Kształt części roboczej całkowite wypełnienie
Materiał korpusu drewniana oprawa
z blachą do zdrapywania nie
System trzonków otwór na kij
Nadaje się do ⌀ trzonka 24 mm
Wyposażenie włókno kokosowe
Zakres stosowania – zanieczyszczenie do dużych ilości śmieci
Rodzaj produktu Miotła

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 087530 600
EAN / GTIN 4250560519566
Numer producenta 230400
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Wykonanie:

Drewniana oprawa z otworem na kij ⌀ 24 mm, całkowite wypełnienie. Do większych zabrudzeń. Kokos naturalny.