Vaihtoehtoinen tuote:

Teollisuus-saliharja Luonnonkookos 600 mm

Tuote nro.: 087530 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
175 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

rungon leveys 600 mm
Harjan muoto täysin valmis
Runkomateriaali satulapuu
raaputuspelti ei
Varsijärjestelmä varsireikä
Sopii varteen, jonka ⌀ 24 mm
varustus Kookoskuitua
Käyttöalue – lika karkeammalle lialle
Tuotetyyppi Luuta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 087530 600
EAN / GTIN 4250560519566
Valmistajan numero 230400

Kuvaus

Malli:

Puurunko, reiän ø 24 mm, täysin varusteltu. Karkeammalle lialle. Luonnonkookos.