Alternatief product:

Industriële zaalbezem Natuurkokos 600 mm

Artikelnummer: 087530 600
op aanvraag
Op voorraad
338 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Breedte basisdeel 600 mm
Bezettingsvorm volledig bezet
Materiaal basisdeel afgeronde houten steelhouder
met schraapplaat nee
Steelsysteem Steelgat
geschikt voor steel-⌀ 24 mm
Indeling Kokos
Toepassingsgebied – vervuiling voor het grovere vuil
Producttype Bezem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087530 600
EAN/GTIN 4250560519566
Nummer fabrikant 230400

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeronde houten steelhouder met gat voor steel-⌀ 24 mm, volledig bezet. Voor het grovere vuil. Naturkokos.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen