Wkładka do boków gwintu Whitworth 55° 20–16 G/″

Nr art.: 0870927
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0870927
EAN / GTIN 4029713224585
Numer producenta 0870927
Numer L L40510 650
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Wykonane ze stali specjalnej hartowanej i precyzyjnie szlifowana
  • Każda klapka jest opatrzona oznaczeniem wysokości dźwięku
  • W zestawie (kowadło w kształcie litery V + kowadło stożkowe)
  • Wymiary trzonu: 3,5 x 13,5 mm

Opis:

Wkładki pomiarowe z gwintem – pomiar boków gwintu 55 stopni 20 – 16 G/″

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal specjalna
  • Typ gwintu: Whitworth
  • Skok gwintu w TPI: 20-16