Inserti filettati per ext. m. whithworth 55° 20 - 16 G/″

Codice art.: 0870927
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
Codice articolo 0870927
EAN / GTIN 4029713224585
Codice del produttore 0870927
Numero-L L40510 650
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Realizzato in acciaio speciale temprato e finemente rettificato
  • Su ogni inserto sono incisi i dettagli del passo
  • In un set (incudine a V + incudine conica)
  • Dimensioni gambo: 3,5 x 13,5 mm

Descrizione:

Inserti di misurazione del filetto diam. 55 deg. 20 - 16 G/″

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Tipo di filettatura: Whitworth
  • Passo filettatura in TPI: 20 - 16