Wymiar regulacyjny boku gwintu Whitworth 55° 175 mm

Nr art.: 0870827
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 0870827
EAN / GTIN 4029713224967
Numer producenta 0870827
Numer L L40510 2736
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Powierzchnie pomiarowe wykonane ze stali specjalnej hartowanej
  • Jeden koniec jest zaokrąglony, a wygładzony otwór ułatwia montaż na stożkowej płytce skrawającej
  • Uchwyt termiczny
  • Uwagi: W przypadku profili trapezowych dla każdego skoku wymagany jest osobny standard regulacji

Opis:

Wymiar nastawczy dla przyrządu pomiarowego do gwintów 55 stopni, 175 mm

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal specjalna
  • Tolerancja błędu (mm): 0,004 mm
  • Granica błędu (µm): 4 µm
  • Typ gwintu: Whitworth