Calibres de ajuste de flancos de rosca para m.ext. blanco con 55° 175mm

N.º do artigo: 0870827
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 0870827
EAN/GTIN 4029713224967
Número do fabricante 0870827
Número L L40510 2736
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • Caras de medición hechas de acero especial endurecido
  • Un extremo es redondeado, el agujero lapeado simpiflies el accesorio sobre el inserto cónico
  • Mango con aislamiento térmico
  • Nota: Con las bandas de rodamiento trapezoidales, cada tono requiere un estándar de ajuste separado

Descrição:

Calibre de ajuste para medidor de roscas 55 grados 175mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Límite de error (mm): 0,004 mm
  • Límite de error (µm): 4 µm
  • Tipo de hilo: Whitworth