Wymiar regulacyjny boku gwintu metrycznego ISO 60° 75 mm

Nr art.: 0870803
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0870803
EAN / GTIN 4029713224875
Numer producenta 0870803
Numer L L40510 532
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Powierzchnie pomiarowe wykonane ze stali specjalnej hartowanej
  • Jeden koniec jest zaokrąglony, a wygładzony otwór ułatwia montaż na stożkowej płytce skrawającej
  • Uchwyt termiczny
  • Uwagi: W przypadku profili trapezowych dla każdego skoku wymagany jest osobny standard regulacji

Opis:

Wymiar nastawczy dla przyrządu pomiarowego do gwintów 60 stopni, 75 mm

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal specjalna
  • Tolerancja błędu (mm): 0,003 mm
  • Granica błędu (µm): 3 µm
  • Typ gwintu: System metryczny ISO