• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Przemysłowe pędzle pierścieniowe, ⌀: 30mm

Nr art.: 087005 30
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość pędzla 8
wielkość w calach 1 cal
30 mm
Obszar zastosowania Lakiery przemysłowe; oleje; smary; farby zawierające rozpuszczalniki
Materiał włosia włosie chińskie, jasne
Materiał trzonka trzonek nielakierowany
Taśma wstępnie walcowana biała oprawka z tworzywa sztucznego
Zakres stosowania do prac do zwykłego malowania i zmywania
zastosowanie Do zastosowań przemysłowych i jednorazowych
Rodzaj produktu Pędzle okrągłe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 087005 30
EAN / GTIN 4002353017892
Numer producenta 459408-329
Producent/osoba odpowiedzialna CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Wykonanie:

Biała oprawka z tworzywa sztucznego, trzonek drewniany nielakierowany.
Pędzle do stosowania w przemyśle i prostych prac. Włosie chińskie, jasne.