{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica | 30 mm | |
| Kolor włosia | Jasny | |
| Materiał, Trzonek | drewno | |
| Powierzchnia | wersja naturalna | |
| Powłoka | Niepolakierowane | |
| Rodzaj produktu | Pędzle okrągłe | |
| Taśma wstępnie walcowana | Oprawka z tworzywa sztucznego | |
| Kształt główki pędzla | Okrągły. | |
| Wielkość pędzla | 8 | |
| Materiał włosia | Włosie chińskie | |
| Możliwość użycia do | Lakiery przemysłowe; Lakiery rozpuszczalnikowe; Oleje; Smary | |
| Zakres zastosowania | Zastosowanie jednorazowe | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 087005 30 | |
| EAN / GTIN | 4002353017892 | |
| Numer producenta | 459408-329 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |