Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Ręczne prasy dźwigniowe ze wspomaganiem pneumatycznym, Siła nacisku: 20kN

Nr art.: 086761 20

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Siła nacisku (kN) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086761 20
Numer producenta 20KN HKP/L-DS/31790
Producent/osoba odpowiedzialna GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 Obermichelbach, Deutschland, www.gechter.de

Opis

Wykonanie:

Ręczne prasy dźwigniowe ze wspomaganiem pneumatycznym i zdefiniowanym uruchomieniem 20kN HKP/L-DS.
Siła nacisku 20 kN (ciśnienie robocze 7 bar).
Sanie prasy są wysuwane dźwignią ręczną za pośrednictwem przegubu kolanowego. W tym położeniu pracownik może aktywować w zdefiniowany sposób suw pneumatyczny wynoszący 5,9 mm, naciskając przycisk lub lekko obracając dźwignię ręczną.

Zastosowanie:

Prasowanie, nitowanie, wykrawanie, zaginanie, wciskanie.