Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Rankinis svirtinis presas su pagalbine oro jėga, Slėgio jėga: 20kN

Prekės Nr.: 086761 20

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Slėgio jėga (kN) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086761 20
Gamintojo numeris 20KN HKP/L-DS/31790
Gamintojas / atsakingas asmuo GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 Obermichelbach, Germany, www.gechter.de

Aprašymas

Modelis:

Rankinės svirties paspaudimas su oro jėga ir apibrėžtu startu 20kN HKP / L-DS.
Slėginė jėga 20 kN (darbinis slėgis 7 bar).
Preso slankiklis perkeliamas per kelio sąnarį naudojant rankinę svirtį. Šioje padėtyje darbuotojas paspausdamas mygtuką arba lengvai pasukdamas rankinę svirtį gali pasiekti 5,9 mm ilgio pneumatinį jėgos smūgį.

Paskirtis:

Presavimas, kniedijimas, perforavimas, pramušimas, įspaudimas.