Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hand-Kniehebelpresse mit Luftunterstützung, Druckkraft: 20kN

Artikel-Nr.: 086761 20

Variante und Stückzahl wählen

Druckkraft (kN) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086761 20
Herstellernummer 20KN HKP/L-DS/31790
Hersteller/verantwortliche Person GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 Obermichelbach, Deutschland, www.gechter.de

Beschreibung

Ausführung:

Handhebelpresse mit Luftunterstützung und definiertem Start 20kN HKP/L-DS.
Druckkraft 20 kN (Betriebsdruck 7 bar).
Der Pressenschlitten wird durch Handhebel über ein Kniegelenk ausgefahren. In dieser Stellung kann der Werker durch Drücken eines Knopfes oder wahlweise einer leichten Drehbewegung des Handhebels einen 5,9 mm langen pneumatischen Krafthub definiert auslösen.

Verwendung:

Pressen, nieten, stanzen, bördeln, eindrücken.