Krętliki DSR, ⌀ gwintu: M14X2

Nr art.: 086452 M14X2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czerwony
Maks. nośność 1 800 kg
Właściwości Obrotowy; Możliwość obrotu
Kątowniki 360 stopni; 180 stopni
Sposób mocowania sprawdziany do gwintu UNF
Gwint M M M14×2
Długość gwintu L 23 mm
Średnica łba śruby C 45 mm
Wysokość łba śruby H 45 mm
Rozwartość klucza SW 8 mm
Grubość pierścienia/ucha G 17 mm
Szerokość wewnętrzna ucha E 38 mm
Wysokość przegrody środkowej B 40 mm
Współczynnik bezpieczeństwa 4:1; 5:1
Maks. nośność, 4:1 1 800 kg
Maks. nośność, 5:1 1 400 kg
Powierzchnia wersja lakierowana
Rodzaj produktu Krętlik
Materiał stal
Szerokość łącznie 76 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086452 M14X2
EAN / GTIN 2050001949066
Numer producenta DSR M 14 UP
Producent/osoba odpowiedzialna LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com

Opis

Wykonanie:

Kompaktowy, bardzo wytrzymały krętlik do wkręcania. Obracany o 360° i przechylany o 180°.

Wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.
SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.