{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | rot | |
| Tragfähigkeit max. | 1 800 kg | |
| Eigenschaften | drehbar; schwenkbar | |
| Winkel | 360 Grad; 180 Grad | |
| Befestigungsart | Gewinde | |
| Gewinde M M | M14×2 | |
| Länge Gewinde L | 23 mm | |
| Durchmesser Schraubenkopf C | 45 mm | |
| Höhe Schraubenkopf H | 45 mm | |
| Schlüsselweite SW | 8 mm | |
| Stärke Ring/ Öse G | 17 mm | |
| Breite Öse innen E | 38 mm | |
| Höhe Mittelsteg B | 40 mm | |
| Sicherheitsfaktor | 4:1; 5:1 | |
| Tragfähigkeit max., 4:1 | 1 800 kg | |
| Tragfähigkeit max., 5:1 | 1 400 kg | |
| Oberfläche | lackiert | |
| Produktart | Anschlagwirbel | |
| Material | Stahl | |
| Breite gesamt | 76 mm |
| Artikelnummer | 086452 M14X2 | |
| EAN / GTIN | 2050001949066 | |
| Herstellernummer | DSR M 14 UP | |
| Hersteller/verantwortliche Person | LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxemburg, www.lifteurop.com |