{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | DGUV | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Średnica łańcucha | 8 mm | |
| Regulowana długość łańcucha | tak | |
| Rodzaj udźwigu | Nośność β = 0–45°; Nośność β = 45–60° | |
| Maks. nośność WLL | 4 250 kg; 3 000 kg | |
| Liczba cięgien | 4 szt. | |
| Rodzaj produktu | Zawiesie łańcuchowe | |
| Koniec liny/pętli | Hak; Oko | |
| Długość użytkowa | 5 m | |
| Materiał | stal | |
| Norma | EN 818-4 |
| Numer artykułu | 086446 A5 | |
| EAN / GTIN | 2050002049185 | |
| Numer producenta | H48SL5TYP1(VKH-G) | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |