Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe, długość użytkowa: 2m

Nr art.: 086446 2
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
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość użytkowa (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Znak jakości i certyfikat kontroli DGUV
Kolor Czerwony; Czarny
Średnica łańcucha 8 mm
Regulowana długość łańcucha nie
Rodzaj udźwigu Nośność β = 0–45°; Nośność β = 45–60°
Maks. nośność WLL 4 250 kg; 3 000 kg
Liczba cięgien 4 szt.
Rodzaj produktu Zawiesie łańcuchowe
Koniec liny/pętli Hak; Oko
Długość użytkowa 2 m
Materiał stal
Norma EN 818-4

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086446 2
EAN / GTIN 4032378141159
Numer producenta H48SL2TYP1
Producent/osoba odpowiedzialna FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Opis

Wykonanie:

Zawiesia łańcuchowe ze stemplem H (dopuszczenie niemieckiego Stowarzyszenia Zawodowego Ubezpieczania od Wypadków).
Wieszaki łańcuchowe z hakiem zamocowanym widełkowo, o wysokiej wytrzymałości, łańcuch lakierowany na czarno.

Wskazówka:

Inne wielkości, wykonania (np. haki z zabezpieczeniem) na zamówienie.