Zawiesie łańcuchowe 3-cięgnowe, długość użytkowa: A5m

Nr art.: 086437 A5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość użytkowa (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor
Czerwony; Czarny
Średnica łańcucha
10 mm
Regulowana długość łańcucha
tak
Rodzaj udźwigu
Nośność, pętla podwójna, β = 45–60°; Nośność, pętla podwójna, β = 7–45°
Maks. nośność WLL
4 750 kg; 6 700 kg
Liczba cięgien
3 szt.
Rodzaj produktu
Zawiesie łańcuchowe
Koniec liny/pętli
Hak; Oko
Długość użytkowa
5 m
Materiał
stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086437 A5
EAN / GTIN 2050002049024
Numer producenta H310SL5TYP1(VKH-G)
Producent/osoba odpowiedzialna FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Opis

Wykonanie:

Zawiesia łańcuchowe ze stemplem H (dopuszczenie niemieckiego Stowarzyszenia Zawodowego Ubezpieczania od Wypadków).
Wieszaki łańcuchowe z hakiem zamocowanym widełkowo, o wysokiej wytrzymałości, łańcuch lakierowany na czarno.
Zawiesia łańcuchowe skracane. Długość łańcucha można skrócić hakiem skracającym z główką widłową.

Wskazówka:

Inne wielkości, wykonania (np. haki z zabezpieczeniem) na zamówienie.