Cadena de eslinga 3 ramales, Longitud útil: A5m

Número de artículo: 086437 A5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud útil (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color rojo; negro
Diámetro cadena 10 mm
Longitud de cadena ajustable
Versión capacidad de carga Capacidad de carga doble β = 45° − 60°; Capacidad de carga doble β = 7° − 45°
Capacidad de carga WLL 4.750 kg; 6.700 kg
Número de cuerdas 3 ud.
Tipo de producto Cadena de elevacion
Extremo de cuerda / bucle Gancho; Ojo
Longitud útil 5 m
Material Acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 086437 A5
EAN / GTIN 2050002049024
Número del fabricante H310SL5TYP1(VKH-G)
Fabricante/responsable FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Descripción

Ejecución:

Cadenas de suspensión con sello H (autorización del sindicato profesional alemán).
Aparejo de cadena de alta resistencia con ganchos de cabezal de horquilla con cadena pintada de negro.
Cadenas de eslingas acortables. La longitud de la cadena puede reducirse acortando el gancho con la horquilla.

Nota:

Otros tamaños y versiones (p. ej. gancho de carga de seguridad) a petición.