Zawiesie łańcuchowe 3-cięgnowe, długość użytkowa: A2m

Nr art.: 086436 A2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość użytkowa (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Część opisana, Czerwony płomienny Haken; Ösen
Część opisana, Czarny głęboki Kette
Kolor Czerwony; Czarny
Średnica łańcucha 8 mm
Regulowana długość łańcucha tak
Rodzaj udźwigu Nośność β = 0–45°; Nośność β = 45–60°
Maks. nośność WLL 4 250 kg; 3 000 kg
Liczba cięgien 3 szt.
Rodzaj produktu Zawiesie łańcuchowe
Koniec liny/pętli Hak; Oko
Długość użytkowa 2 m
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086436 A2
EAN / GTIN 4032378141999
Numer producenta H38SL2TYP1(VKH-G)
Producent/osoba odpowiedzialna FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Opis

Wykonanie:

Zawiesia łańcuchowe ze stemplem H (dopuszczenie niemieckiego Stowarzyszenia Zawodowego Ubezpieczania od Wypadków).
Wieszaki łańcuchowe z hakiem zamocowanym widełkowo, o wysokiej wytrzymałości, łańcuch lakierowany na czarno.
Zawiesia łańcuchowe skracane. Długość łańcucha można skrócić hakiem skracającym z główką widłową.

Wskazówka:

Inne wielkości, wykonania (np. haki z zabezpieczeniem) na zamówienie.