• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Braca a 3 bracci, Lunghezza utile: A2m

Codice art.: 086436 A2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile (m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Catena 8 mm
Lunghezza utile 2 m
Portata WLL β = 0° − 45° 4.250 kg
Portata WLL β = 45° − 60° 3.000 kg
Tipo di prodotto Catena di ancoraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086436 A2
EAN / GTIN 4032378141999
Codice del produttore H38SL2TYP1(VKH-G)
Produttore/persona responsabile FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Descrizione

Esecuzione:

Catene di ancoraggio con punzone H (omologazione dell’associazione di categoria tedesca).
Brache a catena altamente resistenti con gancio e catena verniciata nera.
Catene di ancoraggio accorciabili. Catena accorciabile tramite gancio di riduzione con testa a forcella.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni (per esempio gancio di sicurezza) su richiesta.