• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Disc micrometer to measure gear tooth read. 0.01mm 0-25mm

Nr art.: 0864321
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Średnica bębna pomiarowego 20 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,5 mm
Izolowana osłona dłoni tak
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Średnica końcówki talerzowej 25 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Końcówka talerzykowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 4 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Norma DIN 863-3

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0864321
EAN / GTIN 4029713224264
Numer producenta 0864321
Numer L L40510 1053
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Opis:

Disc micrometer to measure gear tooth read. 0.01mm 0-25mm

Cecha szcz.:

  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 25
  • Error Limit (mm): 0.004 mm
  • Error Limit (µm): 4 µm
  • Spindle pitch_mm: 0.5 mm
  • Measuring surface diameter: 25 mm

Norma:

DIN 863-3