Micrometro a disco per misurare la lettura del dente dell'ingranaggio 0.01mm 0-25mm

Codice art.: 0864321
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0864321
EAN / GTIN 4029713224264
Codice del produttore 0864321
Numero-L L40510 1053

Descrizione

Descrizione:

Micrometro esterno per misurare la larghezza dei denti. Diametro di ogni piastra 25 mm. Lettura 0,01 mm, le parti di lettura sono cromate opache, le superfici di misurazione indurite. La forza di misura è controllata da un cricchetto di tastatura. Diametro del mandrino 6,5 mm, diametro del tamburo di misura 20 mm, passo 0,5 mm. Modulo 0,8 - 6, protezione termica manuale, giunto a frizione e anello di serraggio.

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 25
  • Limite di errore (mm): 0,004 mm
  • Limite di errore (µm): 4 µm
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm
  • Diametro superficie di misurazione: 25 mm

Norma:

DIN 863-3