Zawiesie łańcuchowe 2-cięgnowe, długość użytkowa: A3m

Nr art.: 086427 A3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość użytkowa (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny Endverbindungen; Verbindungselemente; Ösen
Część opisana, Czarny głęboki Kettenglieder
Znak jakości i certyfikat kontroli DGUV
Kolor Czerwony; Czarny
Średnica łańcucha 10 mm
Regulowana długość łańcucha tak
Rodzaj udźwigu Nośność β = 0–45°; Nośność β = 45–60°
Nośność WLL 4 250 kg; 3 150 kg
Liczba cięgien 2 szt.
Rodzaj produktu Zawiesie łańcuchowe
Koniec liny/pętli Hak; Oko
Długość użytkowa 3 m
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086427 A3
EAN / GTIN 4032378141753
Numer producenta H210SL3TYP1(VKH-G)
Producent/osoba odpowiedzialna FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Opis

Wykonanie:

Zawiesia łańcuchowe ze stemplem H (dopuszczenie niemieckiego Stowarzyszenia Zawodowego Ubezpieczania od Wypadków).
Wieszaki łańcuchowe z hakiem zamocowanym widełkowo, o wysokiej wytrzymałości, łańcuch lakierowany na czarno.
Zawiesia łańcuchowe skracane. Długość łańcucha można skrócić hakiem skracającym z główką widłową.

Wskazówka:

Inne wielkości, wykonania (np. haki z zabezpieczeniem) na zamówienie.