{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Nuanță, roşu | Roșu semnal | |
| partea descrisă, Roșu semnal | Endverbindungen; Verbindungselemente; Ösen | |
| partea descrisă, Negru intens | Kettenglieder | |
| Sigiliu de calitate și testare | DGUV | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Diametru lanț | 10 mm | |
| Lungime lanț reglabilă | da | |
| Proiectarea capacității portante | Capacitate portantă β = 0° - 45°; Capacitate portantă β = 45° - 60° | |
| Capacitate portantă WLL | 4.250 kg; 3.150 kg | |
| Număr de cabluri | 2 buc. | |
| Tip produs | Lanţ de ridicat | |
| Capăt cablu/buclă | Cârlig; Ochi | |
| Lungime utilă | 3 m | |
| Material | Oţel |
| Cod articol | 086427 A3 | |
| EAN / GTIN | 4032378141753 | |
| Număr producător | H210SL3TYP1(VKH-G) | |
| Producător/responsabil | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |