Pętle zaciskowe, niebieskie, 8000 kg, długość użytkowa: 1,5m

Nr art.: 086280 1,5
Cena za 1 sztuka (PLN 136,44 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość użytkowa (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Niebieskie
Szerokość 90 mm
Długość pętli zaciskowej 3 m
Rodzaj udźwigu Nośność, pętla podwójna, β = 45–60°; Nośność, pętla podwójna, β = 7–45°; Nośność, pętla podwójna, β = 7°; Nośność, pętla pojedyncza, bezpośrednia; Nośność, pętla pojedyncza, sznurowana
Nośność WLL 8 000 kg; 11 200 kg; 16 000 kg; 8 000 kg; 6 400 kg
Rodzaj produktu Pętla zaciskowa
Długość użytkowa 1,5 m
Materiał Dyneema; Poliester
Norma EN 1492-2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086280 1,5
EAN / GTIN 2050001735881
Numer producenta TE080015
Producent/osoba odpowiedzialna Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj wytrzymałe pętle pasowe (EN 1492-2) o powłoce odpornej na przetarcie, bez szwu.

Zastosowanie:

Do podnoszenia i przemieszczania ładunków.

Wskazówka:

Dostawa obejmuje pętle o następujących nośnościach: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).