{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Niebieskie | |
| Szerokość | 90 mm | |
| Długość pętli zaciskowej | 2 m | |
| Rodzaj udźwigu | Nośność, pętla podwójna, β = 45–60°; Nośność, pętla podwójna, β = 7–45°; Nośność, pętla podwójna, β = 7°; Nośność, pętla pojedyncza, bezpośrednia; Nośność, pętla pojedyncza, sznurowana | |
| Maks. nośność WLL | 8 000 kg; 11 200 kg; 16 000 kg; 8 000 kg; 6 400 kg | |
| Rodzaj produktu | Pętla zaciskowa | |
| Długość użytkowa | 1 m | |
| Materiał | Dyneema; Poliester | |
| Norma | EN 1492-2 |
| Numer artykułu | 086280 1 | |
| EAN / GTIN | 2050001735874 | |
| Numer producenta | TE080010 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl |