Zuigheffer aluminium 3

Artikelnummer: 086203 3
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Zuigkop-⌀ 120 mm
Maximale belastbaarheid 100 kg
Producttype Sleufschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086203 3
EAN/GTIN 4010122109013
Nummer fabrikant 603.021

Omschrijving

Uitvoering:

Veribor® zuigheffers van robuust aluminium en vacuüm-rubberschijven met een lange levensduur.
Met beproefde tuimelaartechniek.

Toepassing:

Voor het heffen van alle materialen met gladde, niet ingevette en gasdichte oppervlakken.

Tip:

Zuigheffer tijdens opslag ontspannen om een blijvende vervorming van de rubberschijven te voorkomen.