Ventose in alluminio, Modello: 3

Codice art.: 086203 3
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di ventose 3
Diametro della testa di aspirazione 120 mm
Tipo di prodotto Ventosa / sollevatore a vuoto
Materiale corpo Alluminio
Portata max. 100 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086203 3
EAN / GTIN 4010122109013
Codice del produttore 603.021
Produttore/persona responsabile BOHLE AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, Deutschland, www.bohle.com

Descrizione

Esecuzione:

Ventose Veribor® in robusto alluminio e in gomma a depressione di lunga durata.
Con tecnica a bilanciere di comprovata qualità.

Uso:

Per il sollevamento di tutti i materiali con superfici lisce, non ingrassate e non porose.

Nota:

Sbloccare l’attrezzo a riposo per evitare che le ventose di gomma possano deformarsi definitivamente.