{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Żółty | |
| Szerokość | 60 mm | |
| Długość pętli zaciskowej | 6 m | |
| Rodzaj udźwigu | Nośność, pętla podwójna, β = 45–60°; Nośność, pętla podwójna, β = 7–45°; Nośność, pętla podwójna, β = 7°; Nośność, pętla pojedyncza, bezpośrednia; Nośność, pętla pojedyncza, sznurowana | |
| Maks. nośność WLL | 3 000 kg; 4 200 kg; 6 000 kg; 3 000 kg; 2 400 kg | |
| Rodzaj produktu | Pętla zaciskowa | |
| Długość użytkowa | 3 m | |
| Norma | EN 1492-2 |
| Numer artykułu | 086160 3 | |
| EAN / GTIN | 4025092360500 | |
| Numer producenta | RSE-03000-L1 3M | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |