{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Duljina obujma | 6 m | |
| Duljina mjerenja | 3 m | |
| Širina omče | 60 mm | |
| Nosivi teret jednostruko izravno WLL | 3.000 kg | |
| Nosivi teret jednostruko vezano WLL | 2.400 kg | |
| Nosivi teret dvostruko WLL bis 7° | 6.000 kg | |
| Nosivi teret dvostruko WLL 7° − 45° | 4.200 kg | |
| Nosivi teret dvostruko WLL 45° − 60° | 3.000 kg | |
| Vrsta proizvoda | Okrugla uzica |
| Broj artikla | 086160 3 | |
| EAN / GTIN | 4025092360500 | |
| Broj proizvođača | RSE-03000-L1 3M | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |