{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalva | geltona | |
| Plotis | 60 mm | |
| Apimties ilgis | 6 m | |
| Konstrukcija apkrova | leistinoji apkrova dviguba β = 45° – 60°; leistinoji apkrova dviguba β = 7° – 45°; leistinoji apkrova dviguba β = < 7°; leistinoji apkrova įprasta, tiesioginė; leistinoji apkrova įprasta, su raišteliais | |
| Leistinoji apkrova WLL | 3 000 kg; 4 200 kg; 6 000 kg; 3 000 kg; 2 400 kg | |
| Produkto rūšis | apvali kilpa | |
| Darbinės dalies ilgis | 3 m | |
| Standartas | EN 1492-2 |
| Produkto numeris | 086160 3 | |
| EAN / GTIN | 4025092360500 | |
| Gamintojo numeris | RSE-03000-L1 3M | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Germany, www.yale.de |