• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Zestaw manometryczny GYA-63, zakres wskazań: 0-1000bar

Nr art.: 086087 0-1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres wskazań (bar) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zakres wskazań manometru 0 bar - 1 000 bar
Rodzaj produktu Manometry hydrauliczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086087 0-1000
EAN / GTIN 4025092156103
Numer producenta GYA-63
Producent/osoba odpowiedzialna Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Wykonanie:

Zestaw składa się z bloku przyłączeniowego i odpowiedniego manometru, z tłumieniem zapewnionym przez glicerynę. Gwint przyłącza olejowego NPT 3/8 wewnętrzny/zewnętrzny. Dane techniczne: ⌀ 63 mm, klasa jakości 1,6%.
Wszystkie części odpowiadają znormalizowanemu szeregowi metrycznemu , co znacznie upraszcza montaż i serwis, jak również zamawianie części zamiennych. 100% kompatybilność ze wszystkimi układami hydraulicznymi 700 bar.

Zastosowanie:

Zestaw manometryczny nadaje się do wszystkich pomp ręcznych nr 086050.

Wskazówka:

Zamknięte układy są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym, napełnione i odpowietrzone.