• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di manometri GYA-63, Campo di visualizzazione: 0-1000bar

Codice art.: 086087 0-1000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di visualizzazione (bar) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo visualizzazione del manometro 0 bar - 1.000 bar
Tipo di prodotto Manometro idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086087 0-1000
EAN / GTIN 4025092156103
Codice del produttore GYA-63
Produttore/persona responsabile Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Descrizione

Esecuzione:

Kit composto da blocco di raccordo e manometro in bagno di glicerina. Filettatura raccordo olio NPT da 3/8 interna / esterna. Dati tecnici: ⌀ 63 mm; classe di qualità 1,6%.
Tutti i componenti corrispondono alla serie standard metrica, cosa che facilita notevolmente i lavori di montaggio e di assistenza così come l’approvvigionamento di ricambi. 100% di compatibilità con tutti i sistemi idraulici comuni sul mercato a 700 bar.

Uso:

Il kit per manometro è adatto a tutte le pompe manuali n. art. 086050.

Nota:

I sistemi chiusi vengono premontati, riempiti e sfiatati in fabbrica.